• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Lama per sega circolare 135x20X1,6x30-1 parte in metallo

Codice art.: 48404070
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
⌀ Lama D 135 mm
⌀ Foro 20 mm
adatto per materiale Metall
Numero denti 30
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48404070
EAN / GTIN 045242233786
Codice del produttore 48404070
Numero-L L00800 215

Descrizione

Descrizione:

  • Geometria dei denti per un’ottima performance
  • Denti composti da Cermet (ceramica e metallo) per una maggiore durata della lama
  • Corpo lama con specifica tensione per consentire tagli più precisi
  • Configurazione denti per una migliore asportazione dei detriti
  • Geometria degli intagli per una riduzione delle vibrazioni
  • Taglio pulito, grazie alla particolare geometria dei denti
  • Taglio freddo, grazie alla composizione dei denti in Cermet
  • Taglio veloce, grazie al tipo di passo dei denti
  • Minor costo rispetto all’utilizzo dei dischi abrasivi
  • Minor rumore rispetto a una lama convenzionale
  • Minori vibrazioni grazie alla geometria dell’anima
  • Sicurezza totale, nessuna scintilla, taglio freddo

Proprietà:

  • Numero di denti: 30
  • Diametro del foro [mm]: 20
  • Diametro della lama: 135
  • Contenuto: Ideale per tagliare lamiere, profili angolari, tubi e materiali sandwich.
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: CSB P M 135 x 20 x 1,6 x 30 - 1pc
  • Diametro della lama [mm]: 135
  • Numero di denti: 30

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello