Calibro a tampone Cromo lato passa H7 31 mm

Codice art.: 484040 31
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 20,60 € /pz.
  • 15,55 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Misura nominale (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 7150-2; DIN 7164
    Tipologia di calibro Calibro passa; Calibro non passa
    Dimensione nominale 31 mm
    Qualità 7
    Campo di tolleranza H
    Tipo di prodotto Tampone

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 484040 31
    EAN / GTIN 2050001955401

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il lato passa di questi calibri viene realizzato con un sovrametallo di usura a norma DIN 7164.
    Lato passa con superfici di contatto in cromo duro. Per una durata di 8 volte superiore rispetto all’acciaio.

    Norma:

    Tolleranza e dimensioni a norma DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 e DIN 7164.

    Nota:

    • Ulteriori misure intermedie su richiesta oppure ordinabili all’indirizzo www.hoffmann-goup.com ad es. n. art. 484000 Dim. 82.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello