Anello di azzeramento DIN 2250 C 112 mm

Codice art.: 484030 112
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 40,00 € /pz.
  • 41,30 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Misura nominale (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 2250 C
    Dimensione nominale 112 mm
    Tolleranza di produzione del foro JS4
    Qualità 4
    Campo di tolleranza JS
    Materiale Acciaio per calibri
    Tipo di prodotto Anello di azzeramento

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 484030 112
    EAN / GTIN 2050001952899

    Descrizione

    Esecuzione:

    Anelli di riscontro in acciaio per calibri di prima qualità, temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato. Gli anelli di riscontro sono marcati con il valore realmente costruito. La tolleranza del produttore per il foro è JS4.

    Uso:

    Per diversi impieghi, ad es. per regolare e tarare gli strumenti di misura.

    Norma:

    Secondo norma DIN 2250 C.

    Nota:

    Ulteriori misure intermedie fino a 320 mm sono facilmente ordinabili (ad es. 484030 Dim. 82).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello