Calibri di controllo con tolleranza in cifre senza sovrametallo di usura I

Codice art.: 484028 I
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 15,55 € /pz.
  • 20,60 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
    Tipologia di calibro Calibro di controllo
    Dimensione nominale 50,001 mm - 60,000 mm
    Qualità 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Campo di tolleranza A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
    Valore di tolleranza -2,3 - 4,6
    Tipo di prodotto Tampone

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 484028 I
    EAN / GTIN 2050001952752

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lati passa/non passa in acciaio per calibri di prima qualità, temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato.
    I calibri di controllo vengono realizzati senza sovrametallo di usura sul lato passa.
    Calibro di controllo con tolleranza in cifre, ad es. n. art. 484028 28 + 0,01 / - 0,02.

    Nota:

    • Si prega di indicare il ⌀ nominale preciso con campo di tolleranza (A−ZC) e qualità (6−13) o tolleranza in cifre (±).
    • La misura intermedia dei calibri corrisponde solo a calibri a tampone con misure decimali!

    Il codice misura del modello descrive la dimensione nominale in millimetri (mm).

    Modello A = 2 – 2,999
    Modello B = 3 – 10
    Modello C = 10,001 – 14
    Modello D = 14,001 – 18
    Modello E = 18,001 – 24
    Modello F = 24,001 – 30
    Modello G = 30,001 – 40
    Modello H = 40,001 – 50
    Modello I = 50,001 – 60
    Modello J = 60,001 – 90
    Modello K = 90,001 – 99,999

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello