Spina di controllo singola Classe di tolleranza 1, Modello: 8

Codice art.: 483940 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,99 € /pz.
  • 17,80 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 2269
Classe di tolleranza 1
Dimensione nominale 7 mm - 9,99 mm
Passo 0,01 mm
Lunghezza di controllo 60 mm
Durezza 60 ±2 HRC
Materiale acciaio per utensili legato
Lunghezza complessiva 90 mm
Tipo di prodotto Spina di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 483940 8
EAN / GTIN 2050002077010

Descrizione

Esecuzione:

Spine di riscontro in acciaio legato per utensili 60 ±2 HRC. Spina: temprata, rinvenuta, rettificata e lappata. Impugnatura: indicazione del ⌀ inciso.

Nota:

Al momento dell’ordine indicare anche il ⌀ desiderato, ad es. n. art. 483940 Dim. 2, 0,35.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello