Spina di controllo singola Classe di tolleranza 1 1

Codice art.: 483920 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 17,10 € /pz.
  • 4,29 € /pz.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 2269
Classe di tolleranza 1
Dimensione nominale 0,501 mm - 0,999 mm
Passo 0,001 mm
Durezza 60 ±2 HRC
Lunghezza spina di riscontro 40 mm
Materiale Acciaio per calibri
Tipo di prodotto Spina di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 483920 1
EAN / GTIN 2050001861337

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per calibri di alta qualità temprato (60 ±2 HRC) e rinvenuto. Superficie rettificata e lappata. A partire da ⌀ 1,5 mm marcate con la misura, 0,1 mm − 0,99 mm prive di smusso. A partire da 1,0 mm un lato con smusso.
Classe di tolleranza 1: ⌀ spina ±0,001 mm.

Uso:

Sgrassare prima dell'uso e ingrassare dopo l'uso.

Nota:

Al momento dell’ordine indicare anche il ⌀ desiderato, per es. n. art. 483900 Dim. 5 10,08 oppure 483920 Dim. 5 10,082.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello