• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lama per sega a nastro premium 898,52X8/10 -25 pezzi

Codice art.: 48390606
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro metallico per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48390606
EAN / GTIN 045242537754
Codice del produttore 48390606
Numero-L L01490 20

Descrizione

Descrizione:

  • Lame bimetalliche a passo multiplo con denti in acciaio ad alta velocità Matrix II con 8% di cobalto, 3 volte più durature
  • Richiedono meno cambi di lama
  • Tagli rapidi e puliti
  • Ottimizzato per seghe a nastro a batteria: più tagli per carica
  • Adatto per il taglio: ferro angolare, tubo zincato e acciai duri come ghisa e acciaio INOX

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 25
  • Variante di prodotto: Premium 898,52 mm x 8/10 Tpi - 25 pz
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello