Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, tessuto a 3 strati di laminazione softshell, impermeabile 10000 mm, antivento, traspirante Ret 7, 2, 300 g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti a scomparsa
Collo alto
Finitura
Orlo regolabile con coulisse
Fine manica regolabile con a strappo
Tasche
Tasca interna in rete
Tasche anteriori con cerniera
Funzionalità
Materiale traspirante a prova di vento e acqua, senza cuciture nastrate, che rende l'indumento altamente resistente all'acqua
Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, nastro riflettente largo 65 mm, nastro riflettente su corpo, maniche e spalle
Chiusura frontale
Cerniera in plastica unidirezionale
Descrizione:
- Una giacca softshell per i lavori più duri
- La giacca è resistente al vento e all'acqua in un materiale traspirante
- Regolabile sul fondo con una coulisse per la massima libertà di movimento, e per tenere fuori il freddo
- La schiena allungata migliora ulteriormente il comfort
- Dettagli riflettenti su tutto il perimetro della giacca, comprese le spalle, per assicurarsi di essere visibili da ogni angolazione, anche quando ci si piega
- Certificata secondo la norma EN 471 Classe 3 per gli indumenti ad alta visibilità
Norma: