Giacca Softshell High vis L

Codice art.: 483825175300L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore high vis orange
Taglia unisex L
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 483825175300L
EAN / GTIN 7330509414453
Codice del produttore 483825175300L

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, tessuto a 3 strati di laminazione softshell, impermeabile 10000 mm, antivento, traspirante Ret 7, 2, 300 g/m²

Dettagli
Tasca portadocumenti a scomparsa
Collo alto

Finitura
Orlo regolabile con coulisse
Fine manica regolabile con a strappo

Tasche
Tasca interna in rete
Tasche anteriori con cerniera

Funzionalità
Materiale traspirante a prova di vento e acqua, senza cuciture nastrate, che rende l'indumento altamente resistente all'acqua

Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, nastro riflettente largo 65 mm, nastro riflettente su corpo, maniche e spalle

Chiusura frontale
Cerniera in plastica unidirezionale

Descrizione:

  • Una giacca softshell per i lavori più duri
  • La giacca è resistente al vento e all'acqua in un materiale traspirante
  • Regolabile sul fondo con una coulisse per la massima libertà di movimento, e per tenere fuori il freddo
  • La schiena allungata migliora ulteriormente il comfort
  • Dettagli riflettenti su tutto il perimetro della giacca, comprese le spalle, per assicurarsi di essere visibili da ogni angolazione, anche quando ci si piega
  • Certificata secondo la norma EN 471 Classe 3 per gli indumenti ad alta visibilità

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello