{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 2269 | |
Campo di misura nominale | 1 mm - 5 mm | |
Classe di tolleranza | 2 | |
Passo | 0,05 mm | |
Durezza | 60 ± 2 HRC | |
Materiale | Acciaio per calibri | |
Numero di spine di riscontro | 81 | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Spina di riscontro |
Codice articolo | 483811 81 | |
EAN / GTIN | 2050001057006 | |
Produttore | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de |