Giacca Funzionale High Vis 5XL

Codice art.: 4837197733995XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore gelb / schwarz
Taglia unisex 5XL
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4837197733995XL
EAN / GTIN 7330509339923
Codice del produttore 4837197733995XL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti a scomparsa
Collo foderato in pile
Cappuccio rimovibile che può essere nascosto nel colletto
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Fine manica regolabile con a strappo
Tasche
Tasca sul petto con cerniera idrorepellente e fodera in pile
Tasca interna per il telefono
Tasche anteriori con cerniera

Fodera
Fodera in rete
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta di vento e acqua, Cuciture nastrate, Ventilazione nel carré

Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle, Dettaglio riflettente sul cappuccio

Chiusura frontale
Cerniera unidirezionale in plastica nascosta

Descrizione:

  • Giacca funzionale leggera, antivento e impermeabile con cuciture nastrate
  • Foderata in rete con coulisse in vita e nella parte inferiore della giacca
  • Collo alto con zip a tutta lunghezza per una protezione aderente
  • Certificata secondo la norma EN ISO 20471, XXS-XS classe 2, S-XXXL classe 3, indumenti protettivi ad alta visibilità, e EN 343 - indumenti protettivi in caso di maltempo

Norma:

  • EN 343, Class 4,4
  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello