Portapunte magnetico 1/4″ cacciavite da 76 mm

Codice art.: 48323065
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Portabit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 48323065
    EAN / GTIN 045242128600
    Codice del produttore 48323065
    Numero-L L00800 3544

    Descrizione

    Proprietà:

    • Lunghezza [mm]: 76
    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante di prodotto: 76 mm per DWE 4000, DWSE 4000, 6743 - 1 pz

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello