Esecuzione:
Materiale principale
70% poliestere, 30% cotone, twill, finitura idrorepellente, 230g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti a scomparsa
Chiusura nella fodera per il trasferimento
Cappuccio rimovibile e regolabile (venduto separatamente, 2165, 2166)
Tasche
Tasche anteriori con patta e tasche laterali
Tasca interna con chiusura a strappo
Tasca interna per il telefono
Tasca sulla manica con taschino per la penna
Tasche sul petto con cerniera
Fodera
Fodera in trapunta nella manica, Fodera in pile nel collo, Corpo foderato in pile
Funzionalità
Durevole materiale idrorepellente
Finitura
Fine manica regolabile con chiusura a strappo
Orlo regolabile con bottone
Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle
Chiusura anteriore
Robusta cerniera unidirezionale in plastica nascosta
Descrizione:
- La scelta dell'abbigliamento da lavoro è di grande importanza quando si lavora in ambienti difficili
- Per questo motivo, scegliete una giacca funzionale ad alta visibilità con colori fluorescenti e catarifrangenti
- La giacca ha una fodera in pile che mantiene il corpo caldo e confortevole per tutto il giorno
- Tasca doppia foderata e cerniera nella fodera posteriore, tutto per il massimo comfort
- Certificato secondo la norma EN 471 / EN ISO 20471 grado 3, abbigliamento protettivo ad alta visibilità
- EN342, protezione contro il freddo
Norma:
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 342 together with art: 1883 or 1885