Giacca Invernale High vis XXL

Codice art.: 482819003389XXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore gelb / marineblau
Taglia unisex 2XL
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 482819003389XXL
EAN / GTIN 7330509239544
Codice del produttore 482819003389XXL
Numero-L L00980 4168

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
70% poliestere, 30% cotone, twill, finitura idrorepellente, 230g/m²

Dettagli
Tasca portadocumenti a scomparsa
Chiusura nella fodera per il trasferimento
Cappuccio rimovibile e regolabile (venduto separatamente, 2165, 2166)
Tasche
Tasche anteriori con patta e tasche laterali
Tasca interna con chiusura a strappo
Tasca interna per il telefono
Tasca sulla manica con taschino per la penna
Tasche sul petto con cerniera
Fodera
Fodera in trapunta nella manica, Fodera in pile nel collo, Corpo foderato in pile

Funzionalità
Durevole materiale idrorepellente

Finitura
Fine manica regolabile con chiusura a strappo
Orlo regolabile con bottone

Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle

Chiusura anteriore
Robusta cerniera unidirezionale in plastica nascosta

Descrizione:

  • La scelta dell'abbigliamento da lavoro è di grande importanza quando si lavora in ambienti difficili
  • Per questo motivo, scegliete una giacca funzionale ad alta visibilità con colori fluorescenti e catarifrangenti
  • La giacca ha una fodera in pile che mantiene il corpo caldo e confortevole per tutto il giorno
  • Tasca doppia foderata e cerniera nella fodera posteriore, tutto per il massimo comfort
  • Certificato secondo la norma EN 471 / EN ISO 20471 grado 3, abbigliamento protettivo ad alta visibilità
  • EN342, protezione contro il freddo

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342 together with art: 1883 or 1885

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello