Giacca Invernale High Vis M

Codice art.: 482719775389M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore orange / marineblau
Taglia unisex M
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 482719775389M
EAN / GTIN 7330509239384
Codice del produttore 482719775389M

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti a scomparsa
Collo foderato in pile
Chiusura nella fodera per il trasferimento
Cappuccio rimovibile e regolabile (venduto separatamente, 2165, 2166)
Finiture
Orlo regolabile con bottone, Dorso allungato
Fine manica regolabile con chiusura a strappo
Tasche
Tasche anteriori con patta e tasche laterali
Tasca interna con chiusura a strappo
Tasca interna per il telefono
Tasca sulla manica con portapenne
Tasche sul petto con cerniera
Fodera
Fodera in trapunta
Funzionalità
Materiale traspirante antivento e impermeabile, cuciture nastrate

Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, nastro riflettente su corpo, maniche e spalle

Chiusura frontale
Robusta cerniera unidirezionale nascosta in plastica

Descrizione:

  • Giubbotto Hi-Vis che tiene lontano il vento e il bagnato grazie a un tessuto superficiale impermeabile
  • Il giubbotto è foderato in piumino ed è dotato di una pratica cerniera nella fodera posteriore
  • Il giubbotto è progettato in modo da essere visibile da tutte le direzioni grazie ai catarifrangenti presenti ovunque, anche sulle spalle, in modo da essere visibili dall'alto e quando ci si china
  • Certificata secondo la norma EN ISO 20471, XXS classe 2 XS-XXXL classe 3, indumenti protettivi ad alta visibilità
  • EN 342 indumenti protettivi per la protezione dal freddo

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471 Class 2 XXS, Class 3 XS->
  • Combination Certification C ->XS
  • EN 342 together with art: 1883 or 1885

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello