DSD-IF 16.51-17.25-FT Teste per foratura profonda a tubo singolo con attacco filettato interno, per inserti triangolari (dia. 16-28)

Codice art.: 4824446
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie TRI-DEEP
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4824446
    EAN / GTIN 7291075354898
    Codice del produttore 4824446
    Numero-L L24020 194

    Descrizione

    Descrizione:

    Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 55.7 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 13.4 mm
    • Connection Thread Size (Ts) TS-O4
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 17.25 mm
    • Diametro minimo di taglio (DCN) 16.51 mm
    • Overall Length (OAL) 55.7 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "TRI-DEEP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello