DSD-EF 16.00-16.70-FT Teste per foratura profonda a tubo singolo, con attacco filettato esterno a 4 principi, per inserti triangolari (dia. 16-28)

Codice art.: 4824398
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie TRI-DEEP
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4824398
    EAN / GTIN 7291075354713
    Codice del produttore 4824398
    Numero-L L24020 187

    Descrizione

    Descrizione:

    Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 57.2 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12.6 mm
    • Connection Thread Size (Ts) TS-I0
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 16.7 mm
    • Diametro minimo di taglio (DCN) 16 mm
    • Overall Length (OAL) 57.2 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "TRI-DEEP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello