426 M Coppia di supporti 0,22 mm Foro di montaggio 6,35 mm

Codice art.: 4823126
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Spina di riscontro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4823126
    EAN / GTIN 4059192040215
    Codice del produttore 4823126
    Numero-L L40080 3874

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Per la determinazione del diametro del passo di filettature esterne con il metodo dei tre fili
    • In combinazione con micrometri, strumenti di misura indicativi o macchine di misura
    • La coppia di supporti è composta da un supporto con 1 perno di prova e da un altro supporto con 2 perni di prova
    • Tenitore cromato opaco, con anello elastico per il fissaggio ruotabile sui mandrini di misura degli strumenti di misura
    • Perni di prova temprati e lappati. Montati nel supporto con gioco laterale, quindi contatto senza forza con i fianchi delle filettature
    • Tolleranza di fabbricazione ± 0,5 m
    • Foro di montaggio 6,35 mm = 1/4″ e 8 mm su richiesta)
    • Per filettature con diametro esterno fino a 95 mm

    Proprietà:

    • Tipo di calibrazione: Non calibrato
    • Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
    • Nome del gruppo di prodotti: MarGage
    • Nome del prodotto: Spine di controllo della filettatura, coppia di supporti
    • Foro di montaggio: 6,35 mm
    • Categorie di accessori (eShop): 426 M Perni di prova filettati in supporto
    • Tipo di prodotto: 426 M
    • Diametro in mm: 0.22 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello