Set di scalpelli da 4 pezzi

Codice art.: 48229214
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Cianfrini

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 48229214
    EAN / GTIN 045242508099
    Codice del produttore 48229214
    Numero-L L00800 3558

    Descrizione

    Descrizione:

    • Anima in metallo garantisce fino al 40% in più di durata
    • Costruzione in acciaio per la massima resistenza
    • Massima leva anche quando si lavora in spazi stretti e difficili
    • Impugnatura a tre facce per il massimo grip
    • Cromatura per una maggiore durabilità
    • Il design con estremità piatta riduce i danni quando si estraggono i chiodi

    Proprietà:

    • Contenuto della confezione: 200 mm - 300 mm - 450 mm - 600 mm
    • Contenuto della confezione: 4
    • Variante del prodotto: PRY BAR SET - 4pc

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello