Chiave a rulli 300 mm

Codice art.: 48227412
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiavi regolabili a rullino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48227412
EAN / GTIN 045242356195
Codice del produttore 48227412
Numero-L L00800 3592

Descrizione

Descrizione:

  • Rotella zigrinata per la massima precisione e tenuta
  • La ganascia non torna indietro una volta effettuata la regolazione
  • Cromata per una migliore protezione dalla ruggine
  • Design ergonomico impugnatura
  • Arrotondato per la massima comodità durante l’applicazione
  • Design a testa sottile per raggiungere le zone strette
  • Ganasce parallele
  • Serigrafatura al laser pollici/mm per la massima precisione
  • Codice 48227508 ha un'apertura delle ganasce fino a 38 mm per una migliore apertura anche in spazi ristretti
  • Apposito foro per laccio

Proprietà:

  • Peso [g]: 748
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: Chiave regolabile da 300 mm - 1 pz

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello