Forbici per cavi

Codice art.: 48226104
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48226104
EAN / GTIN 045242356140
Codice del produttore 48226104
Numero-L L00800 3767

Descrizione

Descrizione:

  • Best-in-class nella qualità di taglio: taglio preciso e pulito
  • Comfort di utilizzo: impugnatura in gomma per una migliore tenuta durante l'applicazione
  • La composizione dell'impugnatura non scalda le mani durante l'utilizzo
  • Design resistente: durata anche negli ambienti e nelle applicazioni più gravose
  • Protezione dalla ruggine in ossido nero per una maggiore durata

Proprietà:

  • Capacità di taglio in alluminio [mm]: 12 mm ⌀ / 107 mm²
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Tagliacavi - 1 pz

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello