Metro a nastro C2-6/13 - 1 parte

Codice art.: 48225502
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Flessometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48225502
EAN / GTIN 045242468034
Codice del produttore 48225502
Numero-L L00800 3622

Descrizione

Descrizione:

  • 5 viti che aumentano la resistenza in caso di caduta
  • 10 volte più resistente
  • Larghezza del nastro di 13 mm
  • Ricoperto di una trama di nylon che lo rende altamente resistente all’usura
  • Ergonomico e confortevole per facili misurazioni
  • Pacchetto da 12pz o multipli

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Metro a nastro NON magnetico metrico / imperiale 2 m / 6 ft

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello