Dimensioni del telaio del nastro 100 M/300 piedi

Codice art.: 48225211
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Flessometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48225211
EAN / GTIN 045242486076
Codice del produttore 48225211
Numero-L L00800 3687

Descrizione

Descrizione:

  • Nastro in acciaio con copertuta in nylon (rivestimento supplementare in nylon) per una maggiore durata
  • 50% meno elastico dei flessometri in fibra di vetro
  • Struttura rinforzata in metallo, maggior resistenza alle cadute
  • Ingranaggi planetari 3:1 per una durata fino a 10 volte più elevata rispetto agli ingranaggi standard
  • Dispositivo elimina detriti: mantiene il nastro pulito e sgombro a materiali abrasivi
  • Accuratezza Classe II
  • Scala stampata su ambo i lati
  • Scala metrica sopra e Imperial sotto

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Bobina aperta - 100m/330ft

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello