Forbici per lamiera lunghe, da mettere da parte sul lato

Codice art.: 48224538
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Cesoia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 48224538
    EAN / GTIN 045242503698
    Codice del produttore 48224538
    Numero-L L00800 3838

    Descrizione

    Descrizione:

    • Cesoia per tagli diritti e obliqui
    • Extra affilatura, per uno scorrimento facile della lama sul materiale senza sbavature
    • Lama dentata previene slittamenti durante il taglio
    • Design dell’utensile a leva per ridurre l’affaticamento della mano durante l’applicazione anche su materiali spessi
    • La molla all’interno dell’utensile facilita l’apertura della pinza per velocizzare l’azione di taglio e ridurre l’affaticamento dell’utilizzatore
    • In acciaio temprato per una maggiore robustezza
    • Lame sono extra resistenti in metallo 65 HRC
    • Meccanismo di sblocco con una sola mano
    • Design compatto
    • Identificazione tramite 3 colori: Verde = Destrorsa / Rosso = Sinistrorsa / Giallo = Diritta
    • Cesoie a doppia leva - Per i tagli corti, diritti e sagomati
    • Ideale per i tagli raggio stretto
    • Cesoie a doppia leva - lame inclinate a 45°: L'inclinazione a 45 ° mantiene le mani dell'utilizzatore lontane dal bordo affilato
    • Cesoie a doppia leva - lame lunghe per tagli profondi e continui

    Proprietà:

    • Peso [g]: 450
    • campo di lavoro massimo per alluminio/rame/plastica: 1,0
    • Capacità di taglio massima in alluminio [mm]: 1,0
    • Capacità di taglio massima in alluminio [mm]: 1,0
    • . Capacità di taglio in alluminio [mm]: 1,0
    • Profondità di taglio max. Profondità di taglio nell'acciaio [mm]: 1,0
    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante del prodotto: Frese per aviazione a taglio lungo a sinistra
    • Profondità di taglio (in lamiera d'acciaio, 400 N/mm²): 1,0

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello