Inkzall lackmaker nero permanente

Codice art.: 48223731
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Evidenziatore permanente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 48223731
    EAN / GTIN 045242363384
    Codice del produttore 48223731
    Numero-L L00800 3573

    Descrizione

    Descrizione:

    • Fuoriuscita del liquido tramite valvola
    • Punta in acrilico per le condizioni lavorative più impegnative: temperatura della superficie da -10 ° a + 145
    • Marcatura su superfici scure dove i pennarelli tradizionali non sono facilmente visibili
    • Può essere usato su superfici grezze, polverose e unte
    • Per un uso su cemento, tubi neri, alluminio, PVC, acciaio & acciaio INOX, gomma e pneumatici
    • tempo di asciugatura 10 secondi
    • Marcatura resistente all'acqua ed ai raggi UV
    • Pennarelli indelebile
    • Marcature resistono fino a 6 mesi
    • Corpo in metallo per la massima durata
    • Vernice senza Xilene
    • IMPORTANTE: Agitare il pennarello con il tappo inserito
    • Rimuovere il tappo e con attenzione schiacciare la punta verso la superficie da marcare, aspettando che il liquido confluisca nella punta

    Proprietà:

    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante del prodotto: Marcatore a vernice liquida - Nero

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello