• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Pennarello in vernice inkzall bianco permanente

Codice art.: 48223711
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Tipo di prodotto Evidenziatore permanente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48223711
EAN / GTIN 045242363360
Codice del produttore 48223711
Numero-L L00800 3617
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fuoriuscita del liquido tramite valvola
  • Punta in acrilico per le condizioni lavorative più impegnative: temperatura della superficie da -10 ° a + 145
  • Marcatura su superfici scure dove i pennarelli tradizionali non sono facilmente visibili
  • Può essere usato su superfici grezze, polverose e unte
  • Per un uso su cemento, tubi neri, alluminio, PVC, acciaio & acciaio INOX, gomma e pneumatici
  • tempo di asciugatura 10 secondi
  • Marcatura resistente all'acqua ed ai raggi UV
  • Pennarelli indelebile
  • Marcature resistono fino a 6 mesi
  • Corpo in metallo per la massima durata
  • Vernice senza Xilene
  • IMPORTANTE: Agitare il pennarello con il tappo inserito
  • Rimuovere il tappo e con attenzione schiacciare la punta verso la superficie da marcare, aspettando che il liquido confluisca nella punta

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Marcatore a vernice liquida - Bianco

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello