Set punto fine stilo pennarello permanente snp 4Pc

Codice art.: 48223106
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Evidenziatore permanente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 48223106
    EAN / GTIN 045242333585
    Codice del produttore 48223106
    Numero-L L00800 3641

    Descrizione

    Descrizione:

    • Altissima durata della punta che non si rovina anche sotto elevata pressione dell’utilizzatore – evita che la punta assuma un forma arrotondata
    • Punta in acrilico ideale per superfici ruvide come cemento o compensato
    • Elevata resistenza della punta
    • Il pennarello continua a scriviere anche dopo 72 ore che è stato esposto all’aria
    • Per uso su calcestruzzo, legno, metallo, cartongesso, compesato, plastica
    • Può essere usato su superfici bagnate, oleose, polverose, arruginite e su superfici dove sono presenti detriti
    • Tempo di asciugatura rapido – riduce le sbavature su superfici plastice e matalliche
    • Corpo sottile per un utilizzo in aree ristrette
    • Foro per laccio – possibilità di fissare il pennarello alla cintura
    • Tappo facile da aprire con una sola mano
    • Design studiato per non scivolare sulle superfici

    Proprietà:

    • Contenuto della confezione: 4
    • Variante del prodotto: Pennarelli INKZALL™ - colorati - 4 pz

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello