• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Punta scalpello marcatore - 1 parte

Codice art.: 48223103
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Evidenziatore permanente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48223103
EAN / GTIN 045242333608
Codice del produttore 48223103
Numero-L L00800 3606

Descrizione

Descrizione:

  • Altissima durata della punta che non si rovina anche sotto elevata pressione dell’utilizzatore – evita che la punta assuma un forma arrotondata
  • Punta in acrilico ideale per superfici ruvide come cemento o compensato
  • Elevata resistenza della punta
  • Il pennarello continua a scriviere anche dopo 72 ore che è stato esposto all’aria
  • Per uso su calcestruzzo, legno, metallo, cartongesso, compesato, plastica
  • Può essere usato su superfici bagnate, oleose, polverose, arruginite e su superfici dove sono presenti detriti
  • Tempo di asciugatura rapido – riduce le sbavature su superfici plastice e matalliche
  • Corpo sottile per un utilizzo in aree ristrette
  • Foro per laccio – possibilità di fissare il pennarello alla cintura
  • Tappo facile da aprire con una sola mano
  • Design studiato per non scivolare sulle superfici

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Marcatore a punta di scalpello

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello