• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a bussola SW 6 con foro passante

Codice art.: 48222533
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48222533
EAN / GTIN 045242294442
Codice del produttore 48222533
Numero-L L00800 1054

Descrizione

Descrizione:

  • Giraviti a bussola cavi HOLLOWCORE™ con attacco esagonale e profondità di avvitatura illimitata per applicazioni su barre filettate e dadi lunghi
  • Magnetico per una maggiore e migliore ritenzione del dado, ciò facilità le applicazioni di avvitatura
  • Unico al mondo (brevetto Milwaukee)
  • Rimuove bulloni arrugginiti e bloccati
  • Facile identificazione del diametro tramite colore, ciò permette un'identificazione veloce sul luogo di lavoro
  • Chiave esagonale permette di applicare una maggiore leva nell'avvitatura
  • Cromatura per la massima resistenza alla ruggine
  • Costruzione in acciaio forgiato garantisce una maggiore durata nel tempo

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: Cacciavite esagonale 6 mm - 1 pz

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello