Lama da taglio 25 mm

Codice art.: 48221962
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Cutter

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48221962
EAN / GTIN 045242296828
Codice del produttore 48221962
Numero-L L00800 3727

Descrizione

Descrizione:

  • Lama da taglio con rotella di bloccaggio in metallo* per un bloccaggio rapido e sicuro
  • La rotella di bloccaggio rapido* permette un bloccaggio più rapido della lama
  • Meccanismo Auto-Lock** per un bloccaggio rapido della lama
  • Rimozione rapida del rompilama**
  • Maniglie con presa morbida per una presa sicura
  • Lama a scatto in Micro Carbide di alta qualità per tagli precisi e maggiore longevità
  • * Lama da taglio da 18 mm / 25 mm
  • ** Lama da taglio da 9 mm

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: Coltello a scatto 25 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello