Lama da taglio 18 mm

Codice art.: 48221961
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Coltello multiuso

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 48221961
    EAN / GTIN 045242296798
    Codice del produttore 48221961
    Numero-L L00800 3798

    Descrizione

    Descrizione:

    • Lama da taglio con rotella di bloccaggio in metallo* per un bloccaggio rapido e sicuro
    • La rotella di bloccaggio rapido* permette un bloccaggio più rapido della lama
    • Meccanismo Auto-Lock** per un bloccaggio rapido della lama
    • Rimozione rapida del rompilama**
    • Maniglie con presa morbida per una presa sicura
    • Lama a scatto in Micro Carbide di alta qualità per tagli precisi e maggiore longevità
    • * Lama da taglio da 18 mm / 25 mm
    • ** Lama da taglio da 9 mm

    Proprietà:

    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante di prodotto: Coltello a scatto 18 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello