Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Struttura in acciaio saldato. Con 2 vaschette in lamiera di acciaio. Staffa in tubolare di acciaio e vaschette in lamiera di acciaio imbullonate. Vaschette a tenuta di olio, bordo alto 40 mm. Verniciato a polvere, RAL 7016 grigio antracite. Barra di spinta orizzontale. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi a EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata superficie di carico superiore 200 kg.
Proprietà:
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3