Perni di prova con filettatura 426 A con occhiello da 2.050 mm

Codice art.: 4821015
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spina di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4821015
EAN / GTIN 4059192040154
Codice del produttore 4821015
Numero-L L40090 598

Descrizione

Esecuzione:

  • Per appendere sopra il provino
  • Set composto da 3 perni di prova
  • Tolleranza di fabbricazione ± 0,5 m
  • Lunghezza del perno di prova: 32 mm

Descrizione:

426 A Perno di prova filettato
  • Diametro in mm: 2,05
  • Tolleranza di produzione +/-: 0,5µm

Proprietà:

  • Applicazione: Per la determinazione del diametro del passo di filettature esterne con il metodo a tre fili
  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarGage
  • Nome del prodotto: Perno di prova della filettatura
  • Tipo di prodotto: 426 A
  • Dimensione D: 2.05 mm
  • Diametro in mm: 2.05 mm
  • Tolleranza di produzione +/-: 0.5 µm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello