Coppia di supporti 426 M 0,455 mm foro di montaggio 6,35 mm

Codice art.: 4820357
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spina di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4820357
EAN / GTIN 4059192039950
Codice del produttore 4820357
Numero-L L40080 3881

Descrizione

Esecuzione:

  • Per la determinazione del diametro del passo di filettature esterne con il metodo dei tre fili
  • In combinazione con micrometri, strumenti di misura indicativi o macchine di misura
  • La coppia di supporti è composta da un supporto con 1 perno di prova e da un altro supporto con 2 perni di prova
  • Tenitore cromato opaco, con anello elastico per il fissaggio ruotabile sui mandrini di misura degli strumenti di misura
  • Perni di prova temprati e lappati. Montati nel supporto con gioco laterale, quindi contatto senza forza con i fianchi delle filettature
  • Tolleranza di fabbricazione ± 0,5 m
  • Foro di montaggio 6,35 mm = 1/4″ e 8 mm su richiesta)
  • Per filettature con diametro esterno fino a 95 mm

Descrizione:

426 M Spine di controllo della filettatura, coppia di supporti
  • Diametro in mm: 0,455
  • Foro di presa: 6,35 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarGage
  • Nome del prodotto: Spine di controllo della filettatura, coppia di supporti
  • Foro di montaggio: 6,35 mm
  • Categorie di accessori (eShop): 426 M Perni di prova filettati in supporto
  • Tipo di prodotto: 426 M
  • Diametro in mm: 0.455 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello