426 M coppia di supporti 2.050 mm foro di montaggio 6.5 mm

Codice art.: 4820145
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spina di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4820145
EAN / GTIN 4059192039790
Codice del produttore 4820145
Numero-L L40110 596

Descrizione

Esecuzione:

  • Per la determinazione del diametro del passo di filettature esterne con il metodo dei tre fili
  • In combinazione con micrometri, strumenti di misura indicativi o macchine di misura
  • La coppia di supporti è composta da un supporto con 1 perno di prova e da un altro supporto con 2 perni di prova
  • Tenitore cromato opaco, con anello elastico per il fissaggio ruotabile sui mandrini di misura degli strumenti di misura
  • Perni di prova temprati e lappati. Montati nel supporto con gioco laterale, quindi contatto senza forza con i fianchi delle filettature
  • Tolleranza di fabbricazione ± 0,5 m
  • Foro di montaggio 6,35 mm = 1/4″ e 8 mm su richiesta)
  • Per filettature con diametro esterno fino a 95 mm

Descrizione:

426 M Spine di prova per filettatura, coppia di supporti
  • Diametro in mm: 2,05
  • Alesaggio della presa: 6,5 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarGage
  • Nome del prodotto: Spine di controllo della filettatura, coppia di supporti
  • Foro di montaggio: 6,5 mm
  • Categorie di accessori (eShop): 426 M Perni di prova filettati in supporto
  • Tipo di prodotto: 426 M
  • Dimensione D: 2.05 mm
  • Diametro in mm: 2.05 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello