Set di 426 perni di misurazione filettati MS con 18 coppie di supporti (8.0)

Codice art.: 4820002
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
    Tipo di prodotto Spina di riscontro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4820002
    EAN / GTIN 4059192039264
    Codice del produttore 4820002
    Numero-L L40080 2076

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Set di spine filettate in supporto composto da 18 coppie di 426 M
    • Diametro 0,17 - 3,2 mm
    • Consegnato in una scatola di legno
    • Per filettature con diametro esterno fino a 95 mm

    Descrizione:

    • 426 MS set di spine filettate 0,17 - 3,2mm, foro di posizionamento: 8,0mm

    Proprietà:

    • Tipo di calibrazione: Non calibrato
    • Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
    • Nome del gruppo di prodotti: MarGage
    • Nome del prodotto: Set di spine di controllo della filettatura
    • Foro di montaggio: 8,0 mm
    • Tipo di prodotto: 426 MS
    • Categorie di accessori (eShop): 426 M Perni di prova filettati in supporto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello