Punta a serpentina SHOCKWAVE 16 x 460 mm

Codice art.: 48136756
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punte elicoidali bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48136756
EAN / GTIN 045242519002
Codice del produttore 48136756
Numero-L L00800 1216

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per l'utilizzo con tutti i tipi di trapani a filo e batteria e con gli avvitatori ad impulsi
  • La foratura con l'avvitatore ad impulsi consente fori con meno sforzo
  • Speciale trattamento termico per conferire maggiore durezza/resistenza all’attacco e alla punta e flessibilità al corpo
  • Il nuovo disegno della punta consente un foro più preciso e pulito
  • La scanalatura è levigata e rivestita da una speciale patina
  • Si garantisce così un’efficiente rimozione dei trucioli aumentando la velocità di foratura e riducendo l’attrito
  • L'inclinazione a 20° del tagliente permette una facile evaquazione del truciolo
  • La scanalatura lucida e verniciata produce una superficie antiaderente per una maggiore velocità di espulsione del truciolo
  • Le schegge vengono rimosse durante l'applicazione per lasciare una superficie liscia
  • Scanalatura ampia per una veloce rimozione del truciolo
  • Bordi del tagliente estremamente affilati per una taglio veloce e preciso
  • Taglienti che si possono riaffilare
  • Per utilizzare queste punte su avvitatori ad impulso con attacco da ½˝, è necessario l’utilizzo dell’adattatore cod.48660061
  • Queste mecchie possono essere usate anche in applicazioni su legno duro e morbido, umido e trattato, legno compensato, truciolato, teak, faggio, rovere, WPC (plastica legno composito), travi lamellari, pannelli, ecc

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 395
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: IAD 16 x 460 - 1 pz
  • Montante dell'albero: ⁷⁄₁₆˝ Hex
  • Equipaggiamento standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello