Sonda semi flessibile ∙ ⌀ 3,9 mm ∙ 1000 mm

Codice art.: 4812N-1S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Endoscopio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4812N-1S
    EAN / GTIN 4000896187102
    Codice del produttore 4812N-1S
    Numero-L L60140 3496

    Descrizione

    Descrizione:

    • 3,9 mm
    • Direzione visiva della telecamera: 90° – specchio fisso (Side View)
      Immagine senza cornice
    • Sorgente luminosa: 2 LED dimmerabili a 90°
      Specchio senza riflessi
    • Sonde con attacco migliorato (4812N) in abbinamento alle console degli assortimenti 4812-10/4S ∙ 4812-1/6 ∙ 4812-1/8
    • Angolo visuale: 56°
    • Profondità di campo: 10–60 mm
    • Risoluzione: QVGA (320x240 pixel)
    • Lunghezza sonda: 1000 mm
    • Peso: 220 g
    • Dimensioni / Lunghezza: 1000 mm
    • Diametro: 3.9 mm
    • Peso netto (kg): 0.11 kg
    • Range di temperatura: 0°C – 55°C

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello