• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Sonda orientabile HD 180°, ⌀ 3,9 mm, telecamera anteriore

Codice art.: 4812-23AF
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
Codice articolo 4812-23AF
EAN / GTIN 4000896249602
Codice del produttore 4812-23AF
Numero-L L60140 5789

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Diagnosi e documentazione delle cavità per la valutazione dei danni
  • Fedeltà dei dettagli migliorata tramite telecamera HD
  • Diametro sonda inferiore da 3,9 mm
  • Compatibile con apparecchio base 4812-23G e 4812-11G
  • Incl. unità di controllo per il funzionamento dell'articolazione, registrazione video, controllo della luminosità
  • Raggio di rotazione di soli circa 35 mm (-30% rispetto alle versioni tradizionali)
  • Elevata mobilità grazie all'articolazione su entrambi i lati
  • La rotazione completa fino a massimo 180° su ambo i lati consente ad es. una buona vista posteriore sulle valvole nella testata
  • Telecamera anteriore
  • Sorgente luminosa a 2 LED dimmerabile
  • Interfaccia digitale verso apparecchio base: USB-C
  • Angolo visuale (FOV): 90°
  • Profondità di campo (DOV): 10 –  100 mm
  • Risoluzione: HD 1280(H) x 720(V) pixel
  • Formato di compressione: H264
  • Temperatura di esercizio: da -10°C a 60°C
  • Classe di protezione sonda: IP67
  • Peso: 307 g
  • Fedeltà dei dettagli migliorata tramite telecamera HD
  • Diagnosi delle cavità per la valutazione dei danni
  • Formato immagine: Jpeg
  • Formato video: MOV
  • Classe di protezione sonda: IP67 (se connessa)
  • Cavo sonda: 1 m
  • Dimensioni: 35,4 mm x 51,1 mm x 2589 mm (P x A x L)

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello