Sonda semi flessibile ∙ ⌀ 5,5 mm ∙ telecamera anteriore: 0° ∙ 1000 mm

Codice art.: 4812-21S
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
Tipo di prodotto Sonda

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4812-21S
EAN / GTIN 4000896237623
Codice del produttore 4812-21S
Numero-L L60140 5255

Descrizione

Descrizione:

  • Fedeltà dei dettagli migliorata
  • Si adatta perfettamente all'apparecchio base 4812-21
  • Microobiettivo da ⌀ 5,5 mm
  • Sonda semiflessibile
  • Telecamera anteriore: 0°
  • Angolo visuale: 56°
  • Profondità di campo: 10–60 mm
  • Sorgente luminosa LED a 4 vie
  • Compatibilità con apparecchio base 4812-21
  • Risoluzione: VGA (640x480 pixel)
  • Formato immagine: Jpeg
  • Formato video: MOV
  • Formato di compressione: H.264
  • Temperatura di esercizio: da -10°C a 60°C
  • Classe di protezione sonda: IP67 (se connessa)
  • Cavo sonda da 1 m
  • Dimensioni / Lunghezza: 1000 mm
  • Diametro: 5.5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello