Set endoscopio HD con telecamera frontale e laterale, ⌀ 4,9 mm

Codice art.: 4812-11/5FS
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4812-11/5FS
EAN / GTIN 4000896249572
Codice del produttore 4812-11/5FS
Numero-L L60140 5766

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Diagnosi e documentazione delle cavità per la valutazione dei danni
  • Fedeltà dei dettagli migliorata tramite telecamera HD
Serie da 5 pezzi con valigetta in plastica:
  • Apparecchio base 4812-11G
  • Sonda HD 4812-11FS
  • Scheda SD 32GB
  • Cavo micro HDMI (da A a D) 1,8 m
  • Cavo USB-C (da A a C) 1 m
  • Cavo USB-C (da A a C) 1 m
  • Boost di luce e riduzione riflessi integrata
  • Sorgente luminosa: 5 LED dimmerabili per un'illuminazione ottimale
  • Registrazione in diversi cicli temporali opzionale
  • Zoom: 1,5x e 2x
  • Formato immagine (jpg): 1920 x 1080 pixel
  • Formato video (MP4): 1920 x 1080 pixel
  • Riflessione dell'immagine della telecamera
  • Rappresentazione in negativo dell'immagine della telecamera
  • Trasferimento dati: USB-C
  • Uscita video: micro HDMI
  • Temperatura di esercizio: da 10°C a 50°C
  • Umidità dell'aria di esercizio fino al 90 % (senza formazione di condensa)
  • Classe di protezione IP (apparecchio base): IP54
  • L'interfaccia USB può essere utilizzata come fonte di alimentazione quando non sono inserite batterie
  • Compatibile con sonde HD HAZET 4812-11FS e 4812-23AF
  • Fonte di energia: 4 x batterie AA
  • Peso: 370 grammi senza batterie
  • Dimensioni (L x L x A): 276 x 123 x 54 mm
  • Design compatto
  • Facilità di utilizzo
  • Asola nel vano batterie per il montaggio di un cinturino (protezione dalle cadute)
  • Filettatura per il collegamento a vite dello stativo (1/4″)
  • Pulsante di reset
  • 3 impostazioni della funzione di spegnimento automatico
  • Registrazione di video (formato MOV) e foto (formato JPEG)
  • Formato immagine: JPG, 1920 x 1080 pixel con watermark opzionale
  • Formato video: MP4, 1920 x 1080 pixel con watermark opzionale
  • 29 lingue del menu impostabili
  • Utilizzo del sistema come lettore di schede / telecamera tramite porta USB del PC
    Software PC da scaricare
  • Compatibile con sonde HD HAZET 4812-11FS e 4812-23AF
  • Cassetta in resina sintetica
  • Numero utensili: 5

Fornitura:

  • 4812-11FS
  • 4812-11G

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello