TPMX 280716R-DT IC948 Inserti per teste di foratura DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC

Codice art.: 4811794
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 4811794
EAN / GTIN 7291075448115
Codice del produttore 4811794
Numero-L L24250 173

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm, Diametro inscritto (IC) 17 mm, Spessore inserto (S) 7.5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Diametro inscritto (IC) 17 mm
  • Spessore inserto (S) 7.5 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello