TPMX 140308R-DT IC948 Inserti per teste di foratura DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC

Codice art.: 4811718
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Codice articolo 4811718
    EAN / GTIN 7291075448085
    Codice del produttore 4811718
    Numero-L L24250 17

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Diametro inscritto (IC) 8.45 mm, Spessore inserto (S) 3.5 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Diametro inscritto (IC) 8.45 mm
    • Spessore inserto (S) 3.5 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello