GD-DH 16.50-15D-M25-08-N Punte a cannone per inserti triangolari con taglienti CS e tratto raschiante per eccellenti finiture superficiali

Codice art.: 4810492
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie TRI-DEEP
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4810492
    EAN / GTIN 7291075354195
    Codice del produttore 4810492
    Numero-L L24020 144

    Descrizione

    Descrizione:

    Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 16.5 mm, Overall Length (OAL) 352.2 mm, Lunghezza utile (LU) 257.2 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 16.5 mm
    • Functional Length (LF) 294 mm
    • Length Group 15xD
    • Master Insert Identification (MIID) TOGT 08..
    • Overall Length (OAL) 352.2 mm
    • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
    • Lunghezza utile (LU) 257.2 mm

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Inserti

    Della stessa serie "TRI-DEEP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello