Testa di foratura ad angolo retto dr att P1M

Codice art.: 48062871
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 48062871
EAN / GTIN 045242088812
Codice del produttore 48062871
Numero-L L00800 1266

Descrizione

Descrizione:

  • Converte il trapano HDE 13 RQD di Milwaukee in trapano ad angolo
  • Usato per avvitare in spazi stretti
  • Testata ruotabile a 360 gradi
  • Due velocità: 1
  • Basso: perdita di velocità del 30% che aumenta la coppia del 50% 2
  • Alta: la velocità aumenta del 50%

Proprietà:

  • Contenuto: pezzo di accoppiamento, raccordo per tubo e testa di foratura angolare (46 mm x 95 mm).
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Attacco per foratura angolare destra - 1 pz
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello