• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Leve

Codice art.: 48030001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Fascicolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48030001
EAN / GTIN 4018754031559
Codice del produttore 48030001
Numero-L L60010 1759

Descrizione

Descrizione:

  • Per chiave per anello di trazione N. 5

Proprietà:

  • d: 19 mm
  • Gr.: 1
  • Lunghezza [mm]: 460 mm
  • Peso: 605 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 1–1 3/16 ″
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 24–30 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello