• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lama per sega a sciabola 200/3,2-2,1 mm (500) snp

Codice art.: 48016000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48016000
EAN / GTIN 045242084951
Codice del produttore 48016000

Descrizione

Descrizione:

  • Denti Matrix II HSS con l'8% di cobalto
  • Design in bimetallo duro, per un taglio rapido e la massima durata della lama
  • Per svariate applicazioni

Proprietà:

  • Capacità massima di taglio nell'alluminio [mm]: 8
Capacità di taglio in alluminio [mm]: 3 - 10
  • Profondità di taglio max. Profondità di taglio in acciaio [mm]: 3 - 10
  • Contenuto della confezione: 500
  • Variante del prodotto: 200 x 8 / 112 Tpi - 500 pezzi
  • Profondità di taglio (in lamiera d'acciaio, 400 N/mm²): 10
  • Profondità di taglio: 10
  • Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello