Giacca saldatura XS

Codice art.: 480115018933XS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore marineblau / high vis gelb
Taglia unisex XS
Tipo di prodotto Giacca di protezione per saldatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 480115018933XS
EAN / GTIN 7330509569344
Codice del produttore 480115018933XS

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
79% cotone, 20% poliestere, 1% raso antistatico, resistente alla fiamma antistatica 450g/m²

Finitura
Orlo regolabile con chiusura a strappo, dorso allungato
Fine manica regolabile con chiusura a strappo
Dettagli
Collo alto, Colletto regolabile in larghezza
Anello a D
Etichette di certificazione esterne

Reflex
Dettagli riflettenti
Chiusura frontale
Cerniera unidirezionale in metallo nascosta, Coperta frontale con bottoni a pressione in metallo nascosti

Tasche
Tasche frontali con patta e bottone a pressione

Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797

Descrizione:

  • Giacca da saldatore con dettagli riflettenti per una maggiore visibilità
  • Vestibilità comoda con gomiti pre-curvati e estremità delle maniche regolabili con chiusura a strappo
  • Certificata secondo la norma EN 1149-5
  • EN ISO 11611 classe 2 , A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1, IEC 61482-2 classe 1

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ELIM – 13cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello