Esecuzione:
Materiale principale
79% cotone, 20% poliestere, 1% raso antistatico, resistente alla fiamma antistatica 450g/m²
Finitura
Orlo regolabile con chiusura a strappo, dorso allungato
Fine manica regolabile con chiusura a strappo
Dettagli
Collo alto, Colletto regolabile in larghezza
Anello a D
Etichette di certificazione esterne
Reflex
Dettagli riflettenti
Chiusura frontale
Cerniera unidirezionale in metallo nascosta, Coperta frontale con bottoni a pressione in metallo nascosti
Tasche
Tasche frontali con patta e bottone a pressione
Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797
Descrizione:
- Giacca da saldatore con dettagli riflettenti per una maggiore visibilità
- Vestibilità comoda con gomiti pre-curvati e estremità delle maniche regolabili con chiusura a strappo
- Certificata secondo la norma EN 1149-5
- EN ISO 11611 classe 2 , A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1, IEC 61482-2 classe 1
Norma:
- EN 1149-5
- EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ELIM – 13cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1