Lama per sega a sciabola 230/1,8 mm (5 pezzi) torcia

Codice art.: 48005787
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48005787
EAN / GTIN 045242083077
Codice del produttore 48005787

Descrizione

Descrizione:

  • Corpo robusto e spessore della lama di 1,06 mm per tagli precisi
  • Costruzione Bi-metallica dei denti con l'8% di Cobalto migliorano ulteriormente le performance e la vita utile
  • Torch: lama spessa (1,06 mm) per tagli precisi in fogli di metallo e tubi
  • Altezza della lama pari a 25mm per la massima stabilità e la riduzione delle vibrazioni

Proprietà:

  • Profondità di taglio max. Profondità di taglio nell'acciaio [mm]: 3 - 10
  • Contenuto della confezione: 5
  • Variante di prodotto: TORCH 230 x 14 Tpi - 5 pz
  • Profondità di taglio (in lamiera d'acciaio, 400 N/mm²): 10

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello